zł47.26
Bez podatku VAT
zł58.13
Z VAT
8 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Proste ostrze - seria długa
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Sherwood |
Całkowita długość | 108mm |
Długość gwintu | 24mm |
EAN | 5036140180390 |
ECLASS Code | 21010210 |
Fazowanie | Stożek |
Kategoria ISO | K M N P |
Kierunek gwintu | Prawa ręka |
Klasa dopasowania | 6H |
Liczba fletów | 4 |
Materiał | Stal szybkobieżna |
podziałka | 1.5mm |
Rozmiar gwintu | M10 |
Średnica trzpienia | 8mm |
Standardowy gwint | Grubozwojne metryczne |
Szerokość kwadratu | 6.3mm |
Threading Tap Type | Nakrętka ręczna |
UNSPSC Code | 27112806 |
Wykończenie/Powłoka | Jasny |
Wymiary standardowe | ISO 529 |
Zastosowanie materiału | aluminium Stal nierdzewna |