noscriptSherwood Gwintownik reczny HSS 16x1.00mm | Cromwell Tools

Sherwood

Gwintownik reczny HSS 16x1.00mm

SKU:

SHR0850515B

zł68.99

Bez podatku VAT

zł84.86

Z VAT

NA STANIE (11)

    Przegląd

    Proste rowki. Wymiary gwintowników zgodne z IS0 529.
    (1) Średnica i skok gwintu nie są wymienione w ISO.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Sherwood

    Całkowita długość

    102mm

    Długość gwintu

    32mm

    EAN

    5036140180864

    ECLASS Code

    21010210

    Fazowanie

    Drugi

    Kategoria ISO

    K N

    Kierunek gwintu

    Prawa ręka

    Klasa dopasowania

    6H

    Liczba fletów

    4

    Materiał

    Stal szybkobieżna

    podziałka

    1mm

    Rozmiar gwintu

    M16

    Średnica trzpienia

    12.5mm

    Standardowy gwint

    Metryczny drobny

    Szerokość kwadratu

    10mm

    Threading Tap Type

    Nakrętka ręczna

    UNSPSC Code

    27112806

    Wykończenie/Powłoka

    Jasny

    Wymiary standardowe

    ISO 529

    Zastosowanie materiału

    Stal nierdzewna Żeliwo