Sherwood

Gwintownik reczny HSS 16x2.00mm

SKU:

SHR0850530J

zł114.27

Bez podatku VAT

zł140.55

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Proste ostrze seria długa


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Sherwood

    Całkowita długość

    137mm

    Długość gwintu

    32mm

    EAN

    5036140181021

    ECLASS Code

    21010210

    Fazowanie

    Wtyczka

    Kierunek gwintu

    Prawa ręka

    Klasa dopasowania

    6H

    Liczba fletów

    4

    Materiał

    Stal szybkobieżna

    podziałka

    2mm

    Rozmiar gwintu

    M16

    Średnica trzpienia

    12.5mm

    Standardowy gwint

    Grubozwojne metryczne

    Szerokość kwadratu

    10mm

    Threading Tap Type

    Nakrętka ręczna

    UNSPSC Code

    27112806

    Wykończenie/Powłoka

    Jasny

    Wymiary standardowe

    ISO 529