zł444.06
Bez podatku VAT
zł546.19
Z VAT
7 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
ANSI 94.9. Proste rowki. Wykańczak
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Sherwood |
Całkowita długość | 95.3mm |
Długość gwintu | 44.5mm |
EAN | 5036140182875 |
ECLASS Code | 21010210 |
Fazowanie | Wtyczka |
Kategoria ISO | K M N P |
Kierunek gwintu | Prawa ręka |
Liczba fletów | 4 |
Materiał | Stal szybkobieżna |
Rozmiar gwintu | 1 cal |
Średnica trzpienia | 28.5mm |
Standardowy gwint | NPT |
Szerokość kwadratu | 25mm |
Threading Tap Type | Nakrętka ręczna |
TPI | 11.5 |
UNSPSC Code | 27112806 |
Wykończenie/Powłoka | Jasny |
Wymiary standardowe | ANSI 94.9 |
Zastosowanie materiału | Stal Żeliwo |