noscriptSherwood 1"x11 bspf HSSgt str. flute taper tap | Cromwell Tools

Sherwood

1"x11 bspf HSSgt str. flute taper tap

SKU:

SHR0852080A

zł283.84

Bez podatku VAT

zł349.12

Z VAT

NA STANIE (26)

    Przegląd

    Proste rowki. Wymiary gwintowników zgodne z IS0 529


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Sherwood

    Całkowita długość

    109mm

    Długość gwintu

    33mm

    EAN

    5036140281721

    ECLASS Code

    21010210

    Fazowanie

    Stożek

    Kategoria ISO

    M N P

    Kierunek gwintu

    Prawa ręka

    Klasa dopasowania

    2B

    Liczba fletów

    4

    Materiał

    Stal szybkobieżna

    Rozmiar gwintu

    1 cal

    Średnica trzpienia

    25mm

    Standardowy gwint

    BSP (F)

    Szerokość kwadratu

    20mm

    Threading Tap Type

    Nakrętka ręczna

    TPI

    11

    UNSPSC Code

    27112806

    Wykończenie/Powłoka

    Jasny

    Wymiary standardowe

    ISO 529

    Zastosowanie materiału

    aluminium Stal Żeliwo