Sherwood

Gwintownik reczny HSS 2.0x0.40mm

SKU:

SHR0850160C

zł20.01

Bez podatku VAT

zł24.61

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Proste rowki. Wymiary gwintowników zgodne z IS0 529
    (1) Średnica i skok gwintu nie są wymienione w ISO.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Sherwood

    Całkowita długość

    41mm

    Długość gwintu

    8mm

    EAN

    5036140178793

    ECLASS Code

    21010210

    Fazowanie

    Wtyczka

    Kierunek gwintu

    Prawa ręka

    Klasa dopasowania

    6H

    Liczba fletów

    3

    Materiał

    Stal szybkobieżna

    podziałka

    0,4 mm

    Rozmiar gwintu

    M2

    Średnica trzpienia

    2.5mm

    Standardowy gwint

    Grubozwojne metryczne

    Szerokość kwadratu

    2mm

    Threading Tap Type

    Nakrętka ręczna

    UNSPSC Code

    27112806

    Wykończenie/Powłoka

    Jasny

    Wymiary standardowe

    ISO 529