noscriptSherwood Gwintownik reczny HSS 2.0x0.45mm | Cromwell Tools

Sherwood

Gwintownik reczny HSS 2.0x0.45mm

SKU:

SHR0850170C

zł42.13

Bez podatku VAT

zł51.82

Z VAT

NA STANIE (30)

    Przegląd

    Proste rowki. Wymiary gwintowników zgodne z IS0 529.
    (1) Średnica i skok gwintu nie są wymienione w ISO.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Sherwood

    Całkowita długość

    41mm

    Długość gwintu

    8mm

    EAN

    5036140178861

    ECLASS Code

    21010210

    Fazowanie

    Wtyczka

    Kierunek gwintu

    Prawa ręka

    Klasa dopasowania

    6H

    Liczba fletów

    3

    Materiał

    Stal szybkobieżna

    podziałka

    0,45 mm

    Rozmiar gwintu

    M2

    Średnica trzpienia

    2.5mm

    Standardowy gwint

    Metryczny drobny

    Szerokość kwadratu

    2mm

    Threading Tap Type

    Nakrętka ręczna

    UNSPSC Code

    27112806

    Wykończenie/Powłoka

    Jasny

    Wymiary standardowe

    ISO 529

    Zastosowanie materiału

    Stal nierdzewna Żeliwo