noscriptSherwood 3.0x0.35mm HSSgt str. flute plug tap | Cromwell Tools

Sherwood

3.0x0.35mm HSSgt str. flute plug tap

SKU:

SHR0850220C

zł47.59

Bez podatku VAT

zł58.54

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Proste rowki. Wymiary gwintowników zgodne z IS0 529.
    (1) Średnica i skok gwintu nie są wymienione w ISO.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Sherwood

    Całkowita długość

    48mm

    Długość gwintu

    11mm

    EAN

    5036140277717

    ECLASS Code

    21010210

    Fazowanie

    Wtyczka

    Kategoria ISO

    K M N P

    Kierunek gwintu

    Prawa ręka

    Klasa dopasowania

    6H

    Liczba fletów

    3

    Materiał

    Stal szybkobieżna

    podziałka

    0,35 mm

    Rozmiar gwintu

    M3

    Średnica trzpienia

    3.2mm

    Standardowy gwint

    Metryczny drobny

    Szerokość kwadratu

    2.5mm

    Threading Tap Type

    Nakrętka ręczna

    UNSPSC Code

    27112806

    Wykończenie/Powłoka

    Jasny

    Wymiary standardowe

    ISO 529

    Zastosowanie materiału

    aluminium Stal Stal nierdzewna