Sherwood

3/16"x24 bsw HSSgt str. flute taper tap

SKU:

SHR0851340A

zł35.02

Bez podatku VAT

zł43.07

Z VAT

NA STANIE (29)

    Przegląd

    ISO 529 - Proste rowki


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Sherwood

    Całkowita długość

    53mm

    Długość gwintu

    16mm

    EAN

    5036140280182

    ECLASS Code

    21010210

    Fazowanie

    Stożek

    Kierunek gwintu

    Prawa ręka

    Klasa dopasowania

    6H

    Liczba fletów

    3

    Materiał

    Stal szybkobieżna

    Rozmiar gwintu

    3/16 cala

    Średnica trzpienia

    5mm

    Standardowy gwint

    BSW

    Szerokość kwadratu

    4mm

    Threading Tap Type

    Nakrętka ręczna

    UNSPSC Code

    27112806

    Wykończenie/Powłoka

    Jasny

    Wymiary standardowe

    ISO 529