noscriptSherwood 3/16"x32 bsf HSSgt spiralflute tap | Cromwell Tools

Sherwood

3/16"x32 bsf HSSgt spiralflute tap

SKU:

SHR0851600F

zł51.25

Bez podatku VAT

zł63.04

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    IS0 529 - Spiralne rowki


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Sherwood

    Całkowita długość

    58mm

    Długość gwintu

    16mm

    EAN

    5036140280823

    ECLASS Code

    21010210

    Fazowanie

    Flaut spiralat

    Kategoria ISO

    K M N P

    Kierunek gwintu

    Prawa ręka

    Klasa dopasowania

    2B

    Liczba fletów

    3

    Materiał

    Stal szybkobieżna

    Rozmiar gwintu

    3/16 cala

    Średnica trzpienia

    5mm

    Standardowy gwint

    BSF

    Szerokość kwadratu

    4mm

    Threading Tap Type

    Nakrętka ręczna

    TPI

    32

    UNSPSC Code

    27112806

    Wykończenie/Powłoka

    Jasny

    Wymiary standardowe

    ISO 529

    Zastosowanie materiału

    aluminium Stal nierdzewna Żeliwo