noscriptSherwood 3/4"x12 bsf HSSgt str. flute taper tap | Cromwell Tools

Sherwood

3/4"x12 bsf HSSgt str. flute taper tap

SKU:

SHR0851690A

zł181.55

Bez podatku VAT

zł223.31

Z VAT

NA STANIE (34)

    Przegląd

    IS0 529 - Proste rowki


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Sherwood

    Całkowita długość

    112mm

    Długość gwintu

    37mm

    EAN

    5036140281134

    ECLASS Code

    21010210

    Fazowanie

    Stożek

    Kierunek gwintu

    Prawa ręka

    Klasa dopasowania

    2B

    Materiał

    Stal szybkobieżna

    Rozmiar gwintu

    3/4 cala

    Średnica trzpienia

    14mm

    Standardowy gwint

    BSF

    Threading Tap Type

    Nakrętka ręczna

    UNSPSC Code

    27112806

    Wykończenie/Powłoka

    Jasny

    Wymiary standardowe

    ISO 529