noscriptSherwood 3/8"x16 bsw HSSgt str. flute taper tap | Cromwell Tools

Sherwood

3/8"x16 bsw HSSgt str. flute taper tap

SKU:

SHR0851380A

zł55.16

Bez podatku VAT

zł67.85

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    ISO 529 - Proste rowki


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Sherwood

    Całkowita długość

    80mm

    Długość gwintu

    24mm

    EAN

    5036140280342

    ECLASS Code

    21010210

    Fazowanie

    Stożek

    Kierunek gwintu

    Prawa ręka

    Klasa dopasowania

    6H

    Liczba fletów

    4

    Materiał

    Stal szybkobieżna

    Rozmiar gwintu

    3/8in.

    Średnica trzpienia

    10mm

    Standardowy gwint

    BSW

    Szerokość kwadratu

    8mm

    Threading Tap Type

    Nakrętka ręczna

    UNSPSC Code

    27112806

    Wykończenie/Powłoka

    Jasny

    Wymiary standardowe

    ISO 529