zł145.21
Bez podatku VAT
zł178.61
Z VAT
5 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
IS0 529 - Spiralne rowki
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Sherwood |
Całkowita długość | 80mm |
Długość gwintu | 24mm |
EAN | 5036140280977 |
ECLASS Code | 21010210 |
Fazowanie | Flaut spiralat |
Kategoria ISO | K M N P |
Kierunek gwintu | Prawa ręka |
Klasa dopasowania | 2B |
Liczba fletów | 4 |
Materiał | Stal szybkobieżna |
Rozmiar gwintu | 3/8in. |
Średnica trzpienia | 10mm |
Standardowy gwint | BSF |
Szerokość kwadratu | 8mm |
Threading Tap Type | Nakrętka ręczna |
TPI | 20 |
UNSPSC Code | 27112806 |
Wykończenie/Powłoka | Jasny |
Wymiary standardowe | ISO 529 |
Zastosowanie materiału | Stal Stal nierdzewna Żeliwo |