noscriptSherwood Gwintownik reczny HSS 36x4.00mm | Cromwell Tools

Sherwood

Gwintownik reczny HSS 36x4.00mm

SKU:

SHR0850690C

zł303.27

Bez podatku VAT

zł373.02

Z VAT

NA STANIE (10)

    Przegląd

    Proste rowki. Wymiary gwintowników zgodne z IS0 529
    (1) Średnica i skok gwintu nie są wymienione w ISO.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Sherwood

    Całkowita długość

    16 - 27mm

    Długość gwintu

    48mm

    EAN

    5036140181830

    ECLASS Code

    21010210

    Fazowanie

    Wtyczka

    Kategoria ISO

    K M N P

    Kierunek gwintu

    Prawa ręka

    Klasa dopasowania

    6H

    Liczba fletów

    4

    Materiał

    Stal szybkobieżna

    podziałka

    4mm

    Rozmiar gwintu

    M36

    Średnica trzpienia

    25mm

    Standardowy gwint

    Grubozwojne metryczne

    Szerokość kwadratu

    20mm

    Threading Tap Type

    Nakrętka ręczna

    UNSPSC Code

    27112806

    Wykończenie/Powłoka

    Jasny

    Wymiary standardowe

    ISO 529

    Zastosowanie materiału

    Stal nierdzewna Żeliwo