noscriptSherwood Gwintownik reczny HSS 5.0x0.50mm | Cromwell Tools

Sherwood

Gwintownik reczny HSS 5.0x0.50mm

SKU:

SHR0850320C

zł19.75

Bez podatku VAT

zł24.29

Z VAT

NA STANIE (11)

    Przegląd

    Proste rowki. Wymiary gwintowników zgodne z IS0 529.
    (1) Średnica i skok gwintu nie są wymienione w ISO.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Sherwood

    Całkowita długość

    58mm

    Długość gwintu

    16mm

    EAN

    5036140179479

    ECLASS Code

    21010210

    Fazowanie

    Wtyczka

    Kategoria ISO

    K M N P

    Kierunek gwintu

    Prawa ręka

    Klasa dopasowania

    6H

    Liczba fletów

    3

    Materiał

    Stal szybkobieżna

    podziałka

    0,5 mm

    Rozmiar gwintu

    M5

    Średnica trzpienia

    5mm

    Standardowy gwint

    Metryczny drobny

    Szerokość kwadratu

    4mm

    Threading Tap Type

    Nakrętka ręczna

    UNSPSC Code

    27112806

    Wykończenie/Powłoka

    Jasny

    Wymiary standardowe

    ISO 529

    Zastosowanie materiału

    Stal Stal nierdzewna Żeliwo