noscriptSherwood 5/16"x22 bsf HSSgt str. flute second tap | Cromwell Tools

Sherwood

5/16"x22 bsf HSSgt str. flute second tap

SKU:

SHR0851630B

zł63.59

Bez podatku VAT

zł78.22

Z VAT

NA STANIE (44)

    Przegląd

    IS0 529 - rowek prosty różne rozmiary - 2. gwintownik
    Zarys gwintu w klasie 2 średniej tolerancji pasowania.
    Gwintowniki HSS Sherwood są uniwersalnym narzędziem do gwintowania otworów w większości materiałów włącznie ze stalą, niektórymi stalami nierdzewnymi, żeliwem i materiałami nieżelaznymi jak aluminium, mosiądz i wiele innych.
    Wytwarzane z precyzyjnie szlifowanymi rowkami, aby skrawać dokładny kształt gwintu, gwintowniki Sherwood dostępne są dla wszystkich popularnych form gwintu, jako gwintowniki z rowkami prostymi, ręczne trzystopniowe, bez rowków, z rowkiem spiralnym lub ze skośną powierzchnią natarcia oraz jako gwintowniki długie.
    Wymiary gwintowników Sherwood są zgodne z ISO529 z wyjątkiem gwintowników do gwintów NPT, które są zgodne z ANSI 94.9. Gwintowniki z prostym rowkiem i bezrowkowe są wykonywane ze standardowym wykończeniem na połysk, podczas, gdy gwintowniki maszynowe są oksydowane w celu lepszego oddawania ciepła wytwarzanego podczas gwintowania.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Sherwood

    Całkowita długość

    72mm

    Długość gwintu

    22mm

    EAN

    5036140280892

    ECLASS Code

    21010210

    Fazowanie

    Drugi

    Klasa dopasowania

    2B

    Materiał

    Stal szybkobieżna

    Rozmiar gwintu

    5/16in.

    Średnica trzpienia

    8mm

    Standardowy gwint

    BSF

    Threading Tap Type

    Nakrętka ręczna

    UNSPSC Code

    27112806

    Wykończenie/Powłoka

    Jasny

    Wymiary standardowe

    ISO 529