noscriptSherwood 5/16"x24 unf HSSgt str. flute taper tap | Cromwell Tools

Sherwood

5/16"x24 unf HSSgt str. flute taper tap

SKU:

SHR0851120A

zł58.06

Bez podatku VAT

zł71.41

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Proste rowki


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Sherwood

    Całkowita długość

    69mm

    Długość gwintu

    19mm

    EAN

    5036140279582

    ECLASS Code

    21010210

    Fazowanie

    Stożek

    Kategoria ISO

    K M N P

    Kierunek gwintu

    Prawa ręka

    Klasa dopasowania

    2B

    Liczba fletów

    3

    Materiał

    Stal szybkobieżna

    Rozmiar gwintu

    5/6in.

    Średnica trzpienia

    8mm

    Standardowy gwint

    UNF (Federacja Związków

    Szerokość kwadratu

    6.3mm

    Threading Tap Type

    Nakrętka ręczna

    TPI

    24

    UNSPSC Code

    27112806

    Wykończenie/Powłoka

    Jasny

    Wymiary standardowe

    ISO 529

    Zastosowanie materiału

    aluminium Stal Żeliwo