zł103.87
Bez podatku VAT
zł127.76
Z VAT
7 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
ISO 529 - Proste rowki
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Sherwood |
Całkowita długość | 102mm |
Długość gwintu | 32mm |
EAN | 5036140280519 |
ECLASS Code | 21010210 |
Fazowanie | Stożek |
Kategoria ISO | K M N P |
Kierunek gwintu | Prawa ręka |
Klasa dopasowania | 6H |
Liczba fletów | 4 |
Materiał | Stal szybkobieżna |
Rozmiar gwintu | 5/8in. |
Średnica trzpienia | 12.5mm |
Standardowy gwint | BSW |
Szerokość kwadratu | 10mm |
Threading Tap Type | Nakrętka ręczna |
TPI | 11 |
UNSPSC Code | 27112806 |
Wykończenie/Powłoka | Jasny |
Wymiary standardowe | ISO 529 |
Zastosowanie materiału | aluminium Stal Stal nierdzewna Żeliwo |