noscriptSherwood 5/8"x18 unf HSSgt str. flute plug tap | Cromwell Tools

Sherwood

5/8"x18 unf HSSgt str. flute plug tap

SKU:

SHR0851170C

zł108.88

Bez podatku VAT

zł133.92

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    IS0 529 - rowek prosty różne rozmiary - do otworów nieprzelotowych
    Zarys gwintu w klasie 2 średniej tolerancji pasowania.
    Gwintowniki HSS Sherwood są uniwersalnym narzędziem do gwintowania otworów w większości materiałów włącznie ze stalą, niektórymi stalami nierdzewnymi, żeliwem i materiałami nieżelaznymi jak aluminium, mosiądz i wiele innych.
    Wytwarzane z precyzyjnie szlifowanymi rowkami, aby skrawać dokładny kształt gwintu, gwintowniki Sherwood dostępne są dla wszystkich popularnych form gwintu, jako gwintowniki z rowkami prostymi, ręczne trzystopniowe, bez rowków, z rowkiem spiralnym lub ze skośną powierzchnią natarcia oraz jako gwintowniki długie.
    Wymiary gwintowników Sherwood są zgodne z ISO529 z wyjątkiem gwintowników do gwintów NPT, które są zgodne z ANSI 94.9. Gwintowniki z prostym rowkiem i bezrowkowe są wykonywane ze standardowym wykończeniem na połysk, podczas, gdy gwintowniki maszynowe są oksydowane w celu lepszego oddawania ciepła wytwarzanego podczas gwintowania.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Sherwood

    Całkowita długość

    102mm

    Długość gwintu

    32mm

    EAN

    5036140279896

    ECLASS Code

    21010210

    Fazowanie

    Wtyczka

    Kategoria ISO

    K M N

    Kierunek gwintu

    Prawa ręka

    Klasa dopasowania

    2B

    Liczba fletów

    4

    Materiał

    Stal szybkobieżna

    Rozmiar gwintu

    5/8in.

    Średnica trzpienia

    12.5mm

    Standardowy gwint

    UNF (Federacja Związków

    Szerokość kwadratu

    10mm

    Threading Tap Type

    Nakrętka ręczna

    TPI

    18

    UNSPSC Code

    27112806

    Wykończenie/Powłoka

    Jasny

    Wymiary standardowe

    ISO 529

    Zastosowanie materiału

    aluminium Stal Żeliwo