noscriptSherwood 6.0x1.00mm HSSgt l/h str. flute plug tap | Cromwell Tools

Sherwood

6.0x1.00mm HSSgt l/h str. flute plug tap

SKU:

SHR0870370N

zł29.14

Bez podatku VAT

zł35.84

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Wykańczak
    IS0 529 - Rowki proste pszczególne rozmiary - Wykańczak


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Sherwood

    Całkowita długość

    66mm

    Długość gwintu

    19mm

    EAN

    5036140282407

    ECLASS Code

    21010210

    Fazowanie

    Wtyczka

    Kategoria ISO

    K M N P

    Kierunek gwintu

    Lewa ręka

    Klasa dopasowania

    6H

    Liczba fletów

    3

    Materiał

    Stal szybkobieżna

    podziałka

    1mm

    Rozmiar gwintu

    M6

    Średnica trzpienia

    6.3mm

    Standardowy gwint

    Grubozwojne metryczne

    Szerokość kwadratu

    5mm

    Threading Tap Type

    Nakrętka ręczna

    UNSPSC Code

    27112806

    Wykończenie/Powłoka

    Jasny

    Wymiary standardowe

    ISO 529

    Zastosowanie materiału

    aluminium Stal Stal nierdzewna