zł59.77
Bez podatku VAT
zł73.52
Z VAT
7 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
ISO 529 - Proste rowki
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Sherwood |
Całkowita długość | 85mm |
Długość gwintu | 25mm |
EAN | 5036140280397 |
ECLASS Code | 21010210 |
Fazowanie | Stożek |
Kategoria ISO | M N P |
Kierunek gwintu | Prawa ręka |
Klasa dopasowania | 6H |
Liczba fletów | 4 |
Materiał | Stal szybkobieżna |
Rozmiar gwintu | 7/16in. |
Średnica trzpienia | 8mm |
Standardowy gwint | BSW |
Szerokość kwadratu | 6.3mm |
Threading Tap Type | Nakrętka ręczna |
TPI | 14 |
UNSPSC Code | 27112806 |
Wykończenie/Powłoka | Jasny |
Wymiary standardowe | ISO 529 |
Zastosowanie materiału | aluminium Stal Stal nierdzewna Żeliwo |