noscriptSherwood 7/16"x18 bsf HSSgt str. flute taper tap | Cromwell Tools

Sherwood

7/16"x18 bsf HSSgt str. flute taper tap

SKU:

SHR0851650A

zł81.76

Bez podatku VAT

zł100.56

Z VAT

NA STANIE (3)

    Przegląd

    IS0 529 - Proste rowki


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Sherwood

    Całkowita długość

    85mm

    Długość gwintu

    25mm

    EAN

    5036140280984

    ECLASS Code

    21010210

    Fazowanie

    Stożek

    Kategoria ISO

    K M N

    Kierunek gwintu

    Prawa ręka

    Klasa dopasowania

    2B

    Liczba fletów

    4

    Materiał

    Stal szybkobieżna

    Rozmiar gwintu

    7/16in.

    Średnica trzpienia

    8mm

    Standardowy gwint

    BSF

    Szerokość kwadratu

    6.3mm

    Threading Tap Type

    Nakrętka ręczna

    TPI

    18

    UNSPSC Code

    27112806

    Wykończenie/Powłoka

    Jasny

    Wymiary standardowe

    ISO 529

    Zastosowanie materiału

    Stal Stal nierdzewna Żeliwo