noscriptSherwood 8.0x1.25mm HSSgt l/h str. flute taper tap | Cromwell Tools

Sherwood

8.0x1.25mm HSSgt l/h str. flute taper tap

SKU:

SHR0870410L

zł32.14

Bez podatku VAT

zł39.53

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Wstępny
    IS0 529 - Rowki proste pszczególne rozmiary - Wykańczak


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Sherwood

    Całkowita długość

    72mm

    Długość gwintu

    22mm

    EAN

    5036140282414

    ECLASS Code

    21010210

    Fazowanie

    Stożek

    Kategoria ISO

    K N

    Kierunek gwintu

    Lewa ręka

    Klasa dopasowania

    6H

    Liczba fletów

    4

    Materiał

    Stal szybkobieżna

    podziałka

    1.25mm

    Rozmiar gwintu

    M8

    Średnica trzpienia

    8mm

    Standardowy gwint

    Grubozwojne metryczne

    Szerokość kwadratu

    6.3mm

    Threading Tap Type

    Nakrętka ręczna

    UNSPSC Code

    27112806

    Wykończenie/Powłoka

    Jasny

    Wymiary standardowe

    ISO 529

    Zastosowanie materiału

    Stal Stal nierdzewna Żeliwo