Sherwood

9/16"x12 unc HSSgt str. flute taper tap

SKU:

SHR0850900A

zł74.65

Bez podatku VAT

zł91.82

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    IS0 529 - Proste rowki


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Sherwood

    Całkowita długość

    95mm

    Długość gwintu

    30mm

    EAN

    5036140278912

    ECLASS Code

    21010210

    Fazowanie

    Stożek

    Kategoria ISO

    K M N P

    Kierunek gwintu

    Prawa ręka

    Klasa dopasowania

    2B

    Liczba fletów

    4

    Materiał

    Stal szybkobieżna

    Rozmiar gwintu

    9/16in.

    Średnica trzpienia

    11.2mm

    Standardowy gwint

    UNC

    Szerokość kwadratu

    9mm

    Threading Tap Type

    Nakrętka ręczna

    TPI

    12

    UNSPSC Code

    27112806

    Wykończenie/Powłoka

    Jasny

    Wymiary standardowe

    ISO 529

    Zastosowanie materiału

    aluminium Stal Stal nierdzewna