zł90.71
Bez podatku VAT
zł111.57
Z VAT
6 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Proste rowki
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Sherwood |
Całkowita długość | 95mm |
Długość gwintu | 30mm |
EAN | 5036140279827 |
ECLASS Code | 21010210 |
Fazowanie | Stożek |
Kategoria ISO | M N P |
Kierunek gwintu | Prawa ręka |
Klasa dopasowania | 2B |
Liczba fletów | 4 |
Materiał | Stal szybkobieżna |
Rozmiar gwintu | 9/16in. |
Średnica trzpienia | 11.2mm |
Standardowy gwint | UNF (Federacja Związków |
Szerokość kwadratu | 9mm |
Threading Tap Type | Nakrętka ręczna |
TPI | 18 |
UNSPSC Code | 27112806 |
Wykończenie/Powłoka | Jasny |
Wymiary standardowe | ISO 529 |
Zastosowanie materiału | aluminium Stal |