zł50.16
Bez podatku VAT
zł61.70
Z VAT
13 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
IS0 529 - Proste rowki
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Sherwood |
Całkowita długość | 58mm |
Długość gwintu | 16mm |
EAN | 5036140278530 |
ECLASS Code | 21010210 |
Fazowanie | Stożek |
Kategoria ISO | K M N |
Kierunek gwintu | Prawa ręka |
Klasa dopasowania | 2B |
Liczba fletów | 3 |
Materiał | Stal szybkobieżna |
Rozmiar gwintu | No.10 |
Średnica trzpienia | 5mm |
Standardowy gwint | UNC |
Szerokość kwadratu | 4mm |
Threading Tap Type | Nakrętka ręczna |
TPI | 24 |
UNSPSC Code | 27112806 |
Wykończenie/Powłoka | Jasny |
Wymiary standardowe | ISO 529 |
Zastosowanie materiału | aluminium Stal nierdzewna |