noscriptSherwood No.2ba HSSgt str. flute second tap | Cromwell Tools

Sherwood

No.2ba HSSgt str. flute second tap

SKU:

SHR0851820B

zł32.65

Bez podatku VAT

zł40.16

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    ISO 529 - 1975 (E) - rowek prosty różne rozmiary - 2. gwintownik
    Zarys gwintu w klasie 2 średniej tolerancji pasowania.
    Gwintowniki HSS Sherwood są uniwersalnym narzędziem do gwintowania otworów w większości materiałów włącznie ze stalą, niektórymi stalami nierdzewnymi, żeliwem i materiałami nieżelaznymi jak aluminium, mosiądz i wiele innych.
    Wytwarzane z precyzyjnie szlifowanymi rowkami, aby skrawać dokładny kształt gwintu, gwintowniki Sherwood dostępne są dla wszystkich popularnych form gwintu, jako gwintowniki z rowkami prostymi, ręczne trzystopniowe, bez rowków, z rowkiem spiralnym lub ze skośną powierzchnią natarcia oraz jako gwintowniki długie.
    Wymiary gwintowników Sherwood są zgodne z ISO529 z wyjątkiem gwintowników do gwintów NPT, które są zgodne z ANSI 94.9. Gwintowniki z prostym rowkiem i bezrowkowe są wykonywane ze standardowym wykończeniem na połysk, podczas, gdy gwintowniki maszynowe są oksydowane w celu lepszego oddawania ciepła wytwarzanego podczas gwintowania.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Sherwood

    Całkowita długość

    58mm

    Długość gwintu

    16mm

    EAN

    5036140281417

    ECLASS Code

    21010210

    Fazowanie

    Drugi

    Kategoria ISO

    K M P

    Kierunek gwintu

    Prawa ręka

    Klasa dopasowania

    6H

    Liczba fletów

    3

    Materiał

    Stal szybkobieżna

    podziałka

    0.03mm

    Rozmiar gwintu

    BA4

    Średnica trzpienia

    5mm

    Standardowy gwint

    BA

    Szerokość kwadratu

    4mm

    Threading Tap Type

    Nakrętka ręczna

    UNSPSC Code

    27112806

    Wykończenie/Powłoka

    Jasny

    Wymiary standardowe

    ISO 529

    Zastosowanie materiału

    aluminium Stal nierdzewna Żeliwo