zł50.16
Bez podatku VAT
zł61.70
Z VAT
14 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
IS0 529 - rowek prosty różne rozmiary - do otworów nieprzelotowych
Zarys gwintu w klasie 2 średniej tolerancji pasowania.
Gwintowniki HSS Sherwood są uniwersalnym narzędziem do gwintowania otworów w większości materiałów włącznie ze stalą, niektórymi stalami nierdzewnymi, żeliwem i materiałami nieżelaznymi jak aluminium, mosiądz i wiele innych.
Wytwarzane z precyzyjnie szlifowanymi rowkami, aby skrawać dokładny kształt gwintu, gwintowniki Sherwood dostępne są dla wszystkich popularnych form gwintu, jako gwintowniki z rowkami prostymi, ręczne trzystopniowe, bez rowków, z rowkiem spiralnym lub ze skośną powierzchnią natarcia oraz jako gwintowniki długie.
Wymiary gwintowników Sherwood są zgodne z ISO529 z wyjątkiem gwintowników do gwintów NPT, które są zgodne z ANSI 94.9. Gwintowniki z prostym rowkiem i bezrowkowe są wykonywane ze standardowym wykończeniem na połysk, podczas, gdy gwintowniki maszynowe są oksydowane w celu lepszego oddawania ciepła wytwarzanego podczas gwintowania.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Sherwood |
Całkowita długość | 50mm |
Długość gwintu | 13mm |
EAN | 5036140278431 |
ECLASS Code | 21010210 |
Fazowanie | Wtyczka |
Kategoria ISO | M N P |
Kierunek gwintu | Prawa ręka |
Klasa dopasowania | 2B |
Liczba fletów | 3 |
Materiał | Stal szybkobieżna |
Rozmiar gwintu | No.6 |
Średnica trzpienia | 3.6mm |
Standardowy gwint | UNC |
Szerokość kwadratu | 2.8mm |
Threading Tap Type | Nakrętka ręczna |
TPI | 32 |
UNSPSC Code | 27112806 |
Wykończenie/Powłoka | Jasny |
Wymiary standardowe | ISO 529 |
Zastosowanie materiału | Stal nierdzewna Żeliwo |