noscriptSherwood Rozwiertak reczny HSS chwyt prosty 15.00mm | Cromwell Tools

Sherwood

Rozwiertak reczny HSS chwyt prosty 15.00mm

SKU:

SHR0652133K

zł235.39

Bez podatku VAT

zł289.53

Z VAT

NA STANIE (7)

    Przegląd

    Używane do produkcji otworów o dobrej tolerancji wykończenia w praktycznie każdym środowisku pracy. Wykonano wg BS 328-4 and DIN 206B.


    Tolerancja metryczna
    Średnica: ~ aż do 3.00. Limity tolerancji: +0.008, -0.007.
    Średnica: Ponad 3.00 ~ aż do 6.00. Limity tolerancji: +0.010, -0.005.
    Średnica: Ponad 6.00 ~ aż do 10.00. Limity tolerancji: +0.012, -0.006.
    Średnica: Ponad 10.00 ~ aż do 18.00. Limity tolerancji: +0.015, -0.008.
    Średnica: Ponad 18.00 ~ aż do 30.00. Limity tolerancji: +0.017, -0.009.
    Średnica: Ponad 30.00 ~ aż do 50.00. Limity tolerancji: +0.021, -0.012.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Tolerancja średnicy

    +0.015 to -0.008

    Brand

    Sherwood

    Całkowita długość

    163mm

    Długość fletu

    81mm

    EAN

    5036140177604

    ECLASS Code

    21010400

    Kierunek cięcia

    Prawa ręka

    Liczba fletów

    8

    Materiał

    Stal szybkobieżna

    Średnica rozwiertarki

    15mm

    Standardy spełnione

    BS 328-4 DIN 206B

    Typ fletu

    Frez spiralny lewoskrętny

    Typ rozwiertarki

    Naprawiono

    Typ trzpienia

    Prosto

    UNSPSC Code

    23241611