zł98.61
Bez podatku VAT
zł121.29
Z VAT
5 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Płytki z węglika w 3 granulacjach: P40, P30, K20.Wykonano zgodnie z ISO DIN BHMA Standards.
P40: Gatunek przeznaczony do ciężkiej obróbki zgrubnej stali, staliwnych odlewów przy dużych posuwach i niskich/średnich szybkościach. Można używac też w trudnych warunkach, kiedy często przerywać trzeba operację toczenia. Ten gatunek można stosować przy operacji zdzierania i obróbki stali magnezytowych.
P30: Gatunek do ciężkiej obróbki zgrubnej toczenia i wytaczania we wszystkich grupach stali. Zalecany też w przerywanych operacjach i obróbce przy niskich prędkościach i dużych posuwach.
K20: Gatunek generalnego stosowania. Idealny do obróbki żeliwa, metali nieżelaznych, bakalitu itp. Zapewnia odporność na ścieranie i twardość podczas toczenia przy średnich szybkościach. Można stosować przy dużych posuwach.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Kennedy |
Całkowita długość | 4in. |
EAN | 5036140094994 |
ECLASS Code | 21010901 |
Kąt prześwitu | 6° |
Kierunek cięcia | Prawa ręka |
Klasa kategorii ISO | P |
Materiał końcówki | Węglik |
Numer narzędzia | 192 |
Rodzaj narzędzia | Toczenie korbowe i licowanie |
Standardy spełnione | ISO DIN BHMA |
Szerokość trzonu | 1/2in. |
UNSPSC Code | 23241601 |
Wycięcie ISO | P20 - P30 |
Wysokość trzonu | 1/2in. |
Zastosowanie materiału | Stal |