zł134.02
Bez podatku VAT
zł164.84
Z VAT
4 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Wiertła i noże tokarskie z lutowanym ostrzem.
Produkowane w trzech standardowych klasach. (Wszystkie wymiary nominalne). Produkowane według norm ISO DIN BHMA.
P40: Ciężka obróbka zgrubna stali i odlewów stalowych przy dużym posuwie i małych lub średnich prędkościach skrawania. Również do pracy w trudnych warunkach, zwłaszcza, gdy występuje przerywane skrawanie. Ta klasa nadaje się również do strugania i obróbki stali manganowej.
P30: Narzędzia z końcówką z węglików nadają się również do ciężkiego toczenia i wiercenia w stalach wszystkich gatunków. Również do przerywanego skrawania i obróbki z małymi prędkościami i dużym posuwem.
K20: Narzędzia uniwersalne odpowiednie do większości zastosowań. Idealne do obróbki żeliwa, metali nieżelaznych, bakelitu, etc. Łączą w sobie odporność na ścieranie z wytrzymałością podczas toczenia zgrubnego z umiarkowana prędkością skrawania. Odpowiednie do dużych wartości posuwu.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Kennedy |
Całkowita długość | 3in. |
EAN | 5036140283114 |
ECLASS Code | 21010901 |
Kąt prześwitu | 6° |
Kąt wiercenia | 45° |
Kierunek cięcia | Prawa ręka |
Klasa kategorii ISO | P |
Materiał końcówki | Węglik |
Numer narzędzia | 380 |
Rodzaj narzędzia | Wytaczanie z trzpieniem okrągłym |
Średnica trzpienia | 1/2 cala |
Standardy spełnione | ISO DIN BHMA |
UNSPSC Code | 23241601 |
Wycięcie ISO | P20 - P30 |
Zastosowanie materiału | Stal |