Kennedy

Wytaczaki do lekkiej obróbki 45°, chwyt okrągły - K20

Dostępne 2 opcje.

Wiertła i noże tokarskie z lutowanym ostrzem.
Produkowane w trzech standardowych klasach. (Wszystkie wymiary nominalne). Produkowane według norm ISO DIN BHMA.
P40: Ciężka obróbka zgrubna stali i odlewów stalowych przy dużym posuwie i małych lub średnich prędkościach skrawania. Również do pracy w trudnych warunkach, zwłaszcza, gdy występuje przerywane skrawanie. Ta klasa nadaje się również do strugania i obróbki stali manganowej.
P30: Narzędzia z końcówką z węglików nadają się również do ciężkiego toczenia i wiercenia w stalach wszystkich gatunków. Również do przerywanego skrawania i obróbki z małymi prędkościami i dużym posuwem.
K20: Narzędzia uniwersalne odpowiednie do większości zastosowań. Idealne do obróbki żeliwa, metali nieżelaznych, bakelitu, etc. Łączą w sobie odporność na ścieranie z wytrzymałością podczas toczenia zgrubnego z umiarkowana prędkością skrawania. Odpowiednie do dużych wartości posuwu.