zł149.76
Bez podatku VAT
zł184.20
Z VAT
2 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Produkowane z wysokiej jakości spiekanych stali. Przeznaczone do pracy przy obróbce zgrubnej i wykańczaj...cej. Wykonane zgodnie z norm... BS 1296 : Part 3 : 1978. Kształt nr 25RH: K...ty pochylenia i wybrania: K...t wierzchołkowy: 5°, K...t wybrania: 6°, K...t przyłożenia: 0°, K...t ustawienia: 2°, K...t boczny: 3°.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Kennedy |
Całkowita długość | 100mm |
EAN | 5036140337671 |
ECLASS Code | 21010901 |
Górny kąt zgarnięcia | 5° |
Kąt podejścia | 0° |
Kąt prześwitu bocznego | 3° |
Kąt prześwitu przedniego | 6° |
Kąt szlaku | 2° |
Kierunek cięcia | Prawa ręka |
Klasa materiału | HSS |
Materiał końcówki | Stal szybkobieżna |
Numer narzędzia | 25 |
Rodzaj narzędzia | Zagłębienie pod kątem prostym |
Standardy spełnione | BS 1296 Część 3: 1978 |
Szerokość trzonu | 12.00mm |
UNSPSC Code | 23242300 |
Wysokość trzonu | 12.00mm |
Zastosowanie materiału | Stal Stal stopowa Żeliwo |