Kennedy

Noże tokarskie ze stali - Toczenie hakowe, No.25

SKU:

KEN0106160K

zł205.43

Bez podatku VAT

zł252.68

Z VAT

NA STANIE (8)

    Przegląd

    Produkowane z wysokiej jakości spiekanych stali. Przeznaczone do pracy przy obróbce zgrubnej i wykańczaj...cej. Wykonane zgodnie z norm... BS 1296 : Part 3 : 1978. Kształt nr 25RH: K...ty pochylenia i wybrania: K...t wierzchołkowy: 5°, K...t wybrania: 6°, K...t przyłożenia: 0°, K...t ustawienia: 2°, K...t boczny: 3°.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Kennedy

    Całkowita długość

    110mm

    EAN

    5036140269682

    ECLASS Code

    21010901

    Górny kąt zgarnięcia

    5°

    Kąt podejścia

    0°

    Kąt prześwitu bocznego

    3°

    Kąt prześwitu przedniego

    6°

    Kąt szlaku

    2°

    Kierunek cięcia

    Prawa ręka

    Klasa materiału

    HSS

    Materiał końcówki

    Stal szybkobieżna

    Numer narzędzia

    25

    Rodzaj narzędzia

    Zagłębienie pod kątem prostym

    Standardy spełnione

    BS 1296 Część 3: 1978

    Szerokość trzonu

    16.00mm

    UNSPSC Code

    23242300

    Wysokość trzonu

    16.00mm

    Zastosowanie materiału

    aluminium Brąz mosiądz Stal stopowa