noscriptKennedy Noże tokarskie ze stali - Noże tokarskie do gwintów wewnętrznych | Cromwell Tools

Kennedy

Noże tokarskie ze stali - Noże tokarskie do gwintów wewnętrznych

SKU:

KEN0108620K

zł294.88

Bez podatku VAT

zł362.70

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    Produkowane z wysokiej jakości spiekanych stali. Przeznaczone do pracy przy obróbce zgrubnej i wykańczaj...cej. Wykonane zgodnie z norm... BS 1296 : Part 3 : 1978. Kształt nr 50A: K...ty pochylenia i wybrania: K...t wierzchołkowy: 5°, K...t wybrania: 6°, K...t przyłożenia 0°, K...t ustawienia: 1°, K...t boczny: 1°.


    Produkowane z wysokiej jakości spiekanych stali. Przeznaczone do pracy przy obróbce zgrubnej i wykańczaj cej. Wykonane zgodnie z norm... BS 1296 : Part 3 : 1978. Kształt nr 50RH K...ty pochylenia i wybrania K...t wierzchołkowy 5° K...t wybrania 6° K...t przyłożenia 0° K...t ustawienia 1° K...t boczny 1° Promień wierzchołka -


    ...


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Kennedy

    Całkowita długość

    160mm

    EAN

    5036140269699

    ECLASS Code

    21010901

    Górny kąt zgarnięcia

    5°

    Kąt podejścia

    0°

    Kąt prześwitu bocznego

    1°

    Kąt prześwitu przedniego

    6°

    Kąt szlaku

    -1°

    Kierunek cięcia

    Prawa ręka

    Klasa materiału

    HSS

    Materiał końcówki

    Stal szybkobieżna

    Numer narzędzia

    50A

    Rodzaj narzędzia

    Cięcie śrubowe wewnętrzne

    Standardy spełnione

    BS 1296 Część 3: 1978

    Szerokość trzonu

    12.00mm

    UNSPSC Code

    23242300

    Wysokość trzonu

    12.00mm

    Zastosowanie materiału

    aluminium Brąz mosiądz Stal stopowa