noscriptSherwood Wiertła stopniowe do blachy HSS 4-30 mm (zestaw 3 sztuki) | Cromwell Tools

Sherwood

Wiertła stopniowe do blachy HSS 4-30 mm (zestaw 3 sztuki)

SKU:

SHR0190260K

zł377.29

Bez podatku VAT

zł464.07

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Komplet 3 sztuk wiertel ze stali HSS zapewniaj...cy dług... zywotność i wytrzymałość. Każde wiertło wycina określone średnice do maksymalnej wielkości określonej przez wysokość skoku. Można wiercić i powiekszać otwory w blachach bez nawierceń. Wiertła mog... być używane z elektronarzędziami i na wiertarkach stołowych.
    Wymiary: 4-12mm (9 stopni, 6mm średnicy chwytu), 4-20mm (9 stopni, 8mm średnicy chwytu) i 4-30mm (14 stopni, 10mm średnicy chwytu).


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Sherwood

    EAN

    5036140161719

    ECLASS Code

    21010101

    Indywidualne lub zestawowe

    Set

    Kategoria ISO

    O

    Liczba kroków

    14 9

    Liczba rusztów

    3

    Materiał

    Stal szybkobieżna

    Rozmiar wiertła w zestawie

    4 to 30mm

    Średnica trzpienia

    10mm 6mm 8mm

    Typ obudowy

    Plastic Case

    UNSPSC Code

    23241639

    Wybór

    4 do 30 domm

    Wykończenie/Powłoka

    Niepowlekane

    Zastosowanie materiału

    Blacha