noscriptSherwood Wiertło o Średnicy 15.00mm i Rękojeści Parallel Shank Drill TiN Tipped . | Cromwell Tools

Sherwood

Wiertło o Średnicy 15.00mm i Rękojeści Parallel Shank Drill TiN Tipped

SKU:

SHR0251737E

MPN:

.

zł61.98

Bez podatku VAT

zł76.24

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Bright Finish - TiN Tipped


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Sherwood

    Całkowita długość

    150mm

    Długość fletu

    78mm

    Dostawa chłodziwa

    Zewnętrzne

    EAN

    5036140271869

    ECLASS Code

    21010101

    Grubość web

    Standardowy

    Indywidualne lub zestawowe

    Indywidualny

    Kąt wierzchołkowy

    118°

    Kierunek cięcia

    Prawa ręka

    Klasa materiału

    M2

    Konstrukcja fletu

    Wiertło cylindryczne

    Liczba fletów

    2

    Liczba rusztów

    1

    Materiał

    Stal szybkobieżna

    Średnica trzpienia

    1/2 cala

    Średnica wiertła metryczna

    15

    Standardy spełnione

    Standard robót

    Tolerancja średnicy trzonu

    -0.125

    Tolerancja średnicy wiertła

    h8

    Typ fletu

    Spirală

    Typ helisa

    Normalna helisa

    Typ punktu

    Standardowy

    Typ trzpienia

    Równoległe

    UNSPSC Code

    23241606

    Wykończenie/Powłoka

    Końcówka TiN