noscriptSherwood 15.00mm HSS WIERTŁO 1/2" ZMNIEJSZONY TRZPIEN | Cromwell Tools

Sherwood

15.00mm HSS WIERTŁO 1/2" ZMNIEJSZONY TRZPIEN

SKU:

SHR0251807E

zł41.47

Bez podatku VAT

zł51.01

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Wiertła ogólnego użytku do wykonywania prac lekkich oraz z przeznaczeniem do użytku w przemyśle budowlanym. Wszystkie wielkości wierteł pasuj... do uchwytu wiertarskiego 13mm / 1/2". Istnieje duże prawdopodobieństwo pęknięcia uchwytu wiertła, jeżeli jest ono używane do wykonywania innych prac lub jeśli użyty jest wzmożony nacisk na wiertło. Ostrze: rowki standardowe, k...t wierzchołkowy 118°.
    Wykonane zgodnie z BS328 Tolerancje średnicy: h8; Tolerancje chwytu -0.01/0.08.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Sherwood

    Całkowita długość

    150mm

    Długość fletu

    78mm

    Dostawa chłodziwa

    Zewnętrzne

    EAN

    5036140173033

    ECLASS Code

    21010101

    Grubość web

    Standardowy

    Indywidualne lub zestawowe

    Indywidualny

    Kąt wierzchołkowy

    118°

    Kierunek cięcia

    Prawa ręka

    Klasa materiału

    M2

    Konstrukcja fletu

    Wiertło cylindryczne

    Liczba fletów

    2

    Liczba rusztów

    1

    Materiał

    Stal szybkobieżna

    Średnica trzpienia

    1/2 cala

    Średnica wiertła metryczna

    15

    Standardy spełnione

    Standard robót

    Tolerancja średnicy trzonu

    -0.125

    Tolerancja średnicy wiertła

    h8

    Typ fletu

    Spirală

    Typ helisa

    Normalna helisa

    Typ punktu

    Standardowy

    Typ trzpienia

    Zmniejszony

    UNSPSC Code

    23241606

    Wykończenie/Powłoka

    Niepowlekane