zł86.40
Bez podatku VAT
zł106.27
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Wiertła ogólnego użytku do wykonywania prac lekkich oraz z przeznaczeniem do użytku w przemyśle budowlanym. Wszystkie wielkości wierteł pasuj... do uchwytu wiertarskiego 13mm / 1/2". Istnieje duże prawdopodobieństwo pęknięcia uchwytu wiertła, jeżeli jest ono używane do wykonywania innych prac lub jeśli użyty jest wzmożony nacisk na wiertło. Ostrze: rowki standardowe, k...t wierzchołkowy 118°.
Wykonane zgodnie z BS328 Tolerancje średnicy: h8; Tolerancje chwytu -0.01/0.08.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Sherwood |
Całkowita długość | 150mm |
Długość fletu | 85mm |
Dostawa chłodziwa | Zewnętrzne |
EAN | 5036140173156 |
ECLASS Code | 21010101 |
Grubość web | Standardowy |
Indywidualne lub zestawowe | Indywidualny |
Kąt wierzchołkowy | 118° |
Kierunek cięcia | Prawa ręka |
Klasa materiału | M2 |
Konstrukcja fletu | Wiertło cylindryczne |
Liczba fletów | 2 |
Liczba rusztów | 1 |
Materiał | Stal szybkobieżna |
Średnica trzpienia | 1/2 cala |
Średnica wiertła metryczna | 22 |
Standardy spełnione | Standard robót |
Tolerancja średnicy trzonu | -0.125 |
Tolerancja średnicy wiertła | h8 |
Typ fletu | Spirală |
Typ helisa | Normalna helisa |
Typ punktu | Standardowy |
Typ trzpienia | Zmniejszony |
UNSPSC Code | 23241606 |
Wykończenie/Powłoka | Niepowlekane |