noscriptWiertła kowalskie HSS - 0.5", chwyt cylindryczny - Metryczne | Cromwell Tools

Sherwood

Wiertła kowalskie HSS - 0.5", chwyt cylindryczny - Metryczne

Dostępne 26 opcje.

Wiertła ogólnego użytku do wykonywania prac lekkich oraz z przeznaczeniem do użytku w przemyśle budowlanym. Wszystkie wielkości wierteł pasuj... do uchwytu wiertarskiego 13mm / 1/2". Istnieje duże prawdopodobieństwo pęknięcia uchwytu wiertła, jeżeli jest ono używane do wykonywania innych prac lub jeśli użyty jest wzmożony nacisk na wiertło. Ostrze: rowki standardowe, k...t wierzchołkowy 118°.
Wykonane zgodnie z BS328 Tolerancje średnicy: h8; Tolerancje chwytu -0.01/0.08.

Sortuj według:
Najpopularniejszy

Wiersze na stronę:

25

1-25 of 26

Wiersze na stronę:

25

1-25 of 26