zł28.80
Bez podatku VAT
zł35.42
Z VAT
3 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Wydłużone wiertła typu Vent wykonane ze stali Sherwood HSS z rowkiem wiórowym o wydłużonej spirali, s... przeznaczone do wiercenia wstępnego otworu odpowietrzaj...cego w aluminiowych formach do opon, s... również używane w przemyśle oponiarskim do wykonywania czynności czyszczenia po uformowaniu opony, przy których wydłużona spirala rowka i ekstra długość wiertła s... idealne do efektywnego usuwania odpadów gumy. Wykonane zgodnie z normami zakładowymi.
K...t wierzchołkowy 118°.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Sherwood |
Całkowita długość | 76mm |
Długość fletu | 40mm |
EAN | 5036140173422 |
ECLASS Code | 21010101 |
Materiał | Stal szybkobieżna |
Średnica trzpienia | 0.7mm |
Średnica wiertła metryczna | 0.7mm |
Standardy spełnione | Standard robót |
System pomiarowy | Metryczny |
Typ helisa | Wiertło High Helix |
Typ trzpienia | Prosto |
UNSPSC Code | 23241605 |