noscriptAir Ratchets | Ratchet Wrenches | Cromwell Tools

Klucze grzechotkowe

Klucz pneumatyczny, znany również jako klucz grzechotkowy, łączy w sobie moc i przenośność, umożliwiając profesjonalistom łatwe mocowanie lub luzowanie mocowań i śrub. Dzięki niezwykle lekkiej i ergonomicznej konstrukcji można z nich korzystać przez cały dzień bez wysiłku.
Cromwell oferuje szeroki wybór kluczy pneumatycznych renomowanych marek używanych przez profesjonalistów na całym świecie, takich jak PLC, Chicago Pneumatic, Kobe Red Line, Kobe Green Line i Milwaukee.

Czym są klucze pneumatyczne?
Klucze pneumatyczne są podobne w konstrukcji do standardowych kluczy akumulatorowych, ale bez ciężkiego pakietu baterii. Zamiast tego, klucze pneumatyczne są podłączone do silnika pneumatycznego, który obraca napęd gniazda. Jest przełącznik, który umożliwia użytkownikowi łatwe zmienianie kierunku obrotu napędu gniazda, co pozwala na szybkie zmiany między mocowaniem a luzowaniem.
Chociaż są bardziej niż wystarczająco mocne dla większości mocowań, klucze pneumatyczne są zaprojektowane z myślą o prędkości, a nie momencie obrotowym. Sprawia to, że są one idealne do mocowania śrub, które klucze udarowe mogłyby przewrócić i złamać, jednak jeśli chodzi o bardzo wymagające zastosowania, klucz udarowy może okazać się lepszy.

Dlaczego warto mieć klucze pneumatyczne?
Klucze pneumatyczne są niewątpliwie najlepszym sposobem na dokręcanie lub luzowanie śrub i mocowań.
Mają trzy główne zalety w porównaniu do swoich akumulatorowych odpowiedników - komfort, kontrolę i wygodę.
Ich wyjątkowo ergonomiczna konstrukcja zapewnia komfortowe użytkowanie, a brak ciężkiego, obszernego pakietu baterii oznacza, że klucze pneumatyczne są zaskakująco lekkie, więc użytkownicy mogą pracować przez cały dzień bez zmęczenia.
Największą zaletą klucza pneumatycznego jest to, jak dużo czasu i wysiłku można zaoszczędzić w ciągu dnia pracy. W warsztatach samochodowych powszechnie osiąga się zwrot inwestycji w stosunkowo krótkim czasie, dzięki oszczędnościom czasowym zapewnianym przez klucz pneumatyczny.

Kiedy używa się kluczy pneumatycznych?
Gdziekolwiek są mocowania i śruby do dokręcania lub luzowania na dużą skalę, bardzo prawdopodobne jest, że profesjonaliści używają kluczy pneumatycznych, aby szybko wykonać pracę. Są one wykorzystywane w różnych profesjonalnych środowiskach, w tym:
• Montaż
• Budownictwo
• Lotnictwo
• Przemysł motoryzacyjny
• Warsztaty samochodowe
• Fabryki
• Warsztaty
• Zastosowania do użytku domowego

Jeśli szukasz idealnego narzędzia do swojej pracy, śmiało zapytaj naszych ekspertów o specjalistyczną radę.

Rodzaje kluczy pneumatycznych
Klucze pneumatyczne są dostępne w różnych rozmiarach, które wpływają na moc klucza:
¼-calowy - Lekki i idealny do lekkiego użytku
½-calowy - dają największy moment obrotowy przy najwyższym koszcie powietrza (często wymagają większego kompresora powietrza)
3/8-calowy - są najczęściej używane - zapewniając dobrą równowagę między kluczami o średnicy ¼ cala i ½ cala.

Czynniki do rozważenia przy wyborze klucza pneumatycznego
• Kompresor powietrza - Jak w przypadku wszystkich narzędzi pneumatycznych, klucze pneumatyczne wymagają kompresora powietrza do pracy. Ważne jest, aby uzyskać kompresor o wystarczającej mocy, aby skutecznie uruchomić klucz pneumatyczny, więc upewnij się, że sprawdzisz opis produktu lub stronę internetową producenta przed zakupem, aby dowiedzieć się, jakiego rodzaju kompresor powietrza będziesz potrzebować.