zł646.67
Bez podatku VAT
zł795.40
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
FSR375 3/8” napęd kwadratowy. Zakres momentu obrotowego: 5 - 20ft.lbs (7 - 27Nm). Długość całkowita: 205mm. Swobodna prędkość: 200rpm.
FSR500 1/2” napęd kwadratowy. Zakres momentu obrotowego: 10 - 50ft.lbs (14 - 68Nm). Długość całkowita: 265mm. Swobodna prędkość: 150rpm.
Nadają się do odkręcania i dokręcania gwintowanych elementów mocujących przy wykonywaniu lekkich prac montażowych i w motoryzacji. Kwadratowa końcówka napędowa z hartowanej stali, z przełączaniem biegów lewo – prawo. Gumowa rączka zapewnia dobry uchwyt i wygodę operatora zmniejszając wychłodzenie ręki. Trzy planetarne koła zębate dla uzyskania dłuższej żywotności narzędzia i bardziej równomiernej pracy. Gumowa osłona ochrania głowicę zapadkową i dokręcane elementy. Krótki korpus umożliwia dostęp do obszarów trudnodostępnych. Układ przepustnicy pozwala na dokładną regulację prędkości. Obrotowy tylny wylot powietrza z deflektorem zmniejszającym hałas.
Gwint wlotu powietrza: 1/4” NPT.
Min. średnica węża: 10mm (3/8”).
Ciśnienie powietrza: 6.2bar (90psi).
Zużycie powietrza: 4cfm* (113ltr/min).
*Mierzone na bazie cyklu 15 sek/min jako średnie zużycie.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Kobe Green Line |
Ciśnienie powietrza | 90psi |
EAN | 5036140046276 |
Informacje o hałasach/wibracjach | Niepewność poziomu wibracji K: 1.08 m/s² Poziom mocy dźwięku: 88 dBA Poziom wibracji: 1.8 m/s² |
Maksymalny moment obrotowy | 41Nm |
Moment obrotowy | 7 - 41Nm |
Nr części MFR | SM-33-3014 |
Numer modelu: | FSR375 |
Prędkość bez obciążenia | 200rpm |
Przedmiot | Klucz pneumatyczny grzechotka |
Rodzaj korpusu | Kąt prosty |
Rozmiar trzpienia | 3/8in. |
Seria | FSR |
UNSPSC Code | 27111753 |
Waga | 0.64kg |
Wymiar wlotu powietrza | 1/4 NPTin. |
Zgodna średnica wewnętrzna węża | 10mm |
Źródło zasilania | Powietrze |