zł620.08
Bez podatku VAT
zł762.70
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
R7722
Do wykręcania i instalowania gwintowanych elementów mocujących. Zwrotna kwadratowa końcówka z hartowanej stali, rozmiar 1/4". Krótka konstrukcja obudowy pozwala na dostęp do trudnodostępnych miejsc. Planetarne kółka zębate dla dłuższej żywotności narzędzia I równomiernej pracy. Układ przepustnicy zapewnia dokładną regulację prędkości. Ruchomy wlot powietrza zapobiega zaplataniu węża.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Kobe Red Line |
Ciśnienie powietrza | 90psi |
EAN | 5036140075238 |
Informacje o hałasach/wibracjach | Niepewność poziomu wibracji K: 1.08 m/s² Poziom mocy dźwięku: 88dBA |
Maksymalny moment obrotowy | 27Nm |
Moment obrotowy | 7 - 27Nm |
Numer modelu: | R7722 |
Prędkość bez obciążenia | 200rpm |
Przedmiot | Klucz pneumatyczny grzechotka |
Rodzaj korpusu | Kąt prosty |
Rozmiar trzpienia | 1/4in. |
Seria | R7722 |
UNSPSC Code | 27111753 |
Waga | 0.65kg |
Wymiar wlotu powietrza | 1/4 NPTin. |
Zgodna średnica wewnętrzna węża | 10mm |
Źródło zasilania | Powietrze |