noscriptKobe Red Line KLUCZ KATOWY ZAPADKOWY SR375 3/8" | Cromwell Tools

Kobe Red Line

KLUCZ KATOWY ZAPADKOWY SR375 3/8"

SKU:

KBE2702375K

zł385.61

Bez podatku VAT

zł474.30

Z VAT

NA STANIE (45)

    Przegląd

    SR375 3/8" napęd kwadratowy, Maksymalny wymiar śrub: 10mm.
    SR500 1/2" napęd kwadratowy, Maksymalny wymiar śrub: 13mm.
    Obroty w obu kierunkach, lekki i kompaktowy, doskonale zastosowanie w przemyśle motoryzacyjnym, dysza umiejscowiona z przodu.
    Swobodna prędkość: 150rpm.
    Gwint wlotu powietrza: 1/4” NPT.
    Min. średnica węża: 10mm (3/8”).
    Ciśnienie powietrza: 6.2bar (90psi).
    Zużycie powietrza: 113ltr/m (4cfm*).
    Moment obrotowy: 50ft/lbs.
    Długość całkowita: 255mm.


    *Mierzone na bazie cyklu 15 sek/min jako średnie zużycie.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Kobe Red Line

    Ciśnienie powietrza

    90psi

    EAN

    5036140089204

    Informacje o hałasach/wibracjach

    Niepewność poziomu wibracji K: 1.385 m/s² Poziom ciśnienia akustycznego: 89dBA Poziom wibracji: 11.33m/s²

    Maksymalny moment obrotowy

    68Nm

    Numer modelu:

    SR375

    Prędkość bez obciążenia

    200rpm

    Przedmiot

    Klucz pneumatyczny grzechotka

    Rodzaj korpusu

    Kąt prosty

    Rozmiar trzpienia

    3/8in.

    Seria

    SR375

    UNSPSC Code

    27111753

    Waga

    1.1kg

    Wymiar wlotu powietrza

    1/4 NPTin.

    Zgodna średnica wewnętrzna węża

    10mm

    Źródło zasilania

    Powietrze