noscriptKobe Red Line KLUCZ KATOWY ZAPADKOWY SR500 1/2" | Cromwell Tools

Kobe Red Line

KLUCZ KATOWY ZAPADKOWY SR500 1/2"

SKU:

KBE2702500K

zł385.61

Bez podatku VAT

zł474.30

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    SR375 3/8" napęd kwadratowy, Maksymalny wymiar śrub: 10mm.
    SR500 1/2" napęd kwadratowy, Maksymalny wymiar śrub: 13mm.
    Obroty w obu kierunkach, lekki i kompaktowy, doskonale zastosowanie w przemyśle motoryzacyjnym, dysza umiejscowiona z przodu.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Kobe Red Line

    Ciśnienie powietrza

    90psi

    EAN

    5036140089211

    Informacje o hałasach/wibracjach

    Poziom mocy dźwięku: 96db(A) Wartość wibracji: 4.0 m/s²

    Maksymalny moment obrotowy

    68Nm

    Numer modelu:

    SR500

    Prędkość bez obciążenia

    150rpm

    Przedmiot

    Klucz pneumatyczny grzechotka

    Rodzaj korpusu

    Kąt prosty

    Rozmiar trzpienia

    1/2in.

    Seria

    SR500

    UNSPSC Code

    27111753

    Waga

    1.1kg

    Wymiar wlotu powietrza

    1/4 NPTin.

    Zgodna średnica wewnętrzna węża

    10mm

    Źródło zasilania

    Powietrze