noscriptKobe Blue Line KLUCZ UDAROWY PNEUMATYCZNY 1" H/D | Cromwell Tools

Kobe Blue Line

KLUCZ UDAROWY PNEUMATYCZNY 1" H/D

SKU:

KBE2701620A

zł3330.80

Bez podatku VAT

zł4096.88

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    IWP100-X
    1" sześciokątny element napędowy. Nadaje się do zastosowania w
    procesie produkcji przemysłowej, do zastosowań montażowych. Mocowana z przodu lub z tyłu pętla do odciążnika sprężynowego (balansera). Łatwy w użytkowaniu przełącznik obrotów prawo/lewo oraz trójpołożeniowy regulator mocy. Skierowany do przodu wylot powietrza. Punkty smarowania do codziennej obsługi.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Kobe Blue Line

    Ciśnienie powietrza

    90psi

    Długość

    290mm

    EAN

    5036140045651

    ECLASS Code

    21052003

    Maks. Ocena momentu obrotowego

    2712Nm

    Moment obrotowy

    (Fwd) - 2,240Nm

    Nr części MFR

    KPI295

    Numer modelu:

    KPI295

    Prędkość bez obciążenia

    3400rpm

    Przedmiot

    Klucz udarowy pneumatyczny

    Rodzaj korpusu

    Uchwyt do pistoletu

    Rozmiar trzpienia

    1in.

    Szerokość

    120mm

    UNSPSC Code

    27112713

    Waga

    9.7kg

    Wymiar wlotu powietrza

    1/2in.

    Wysokość

    270mm

    Zgodna średnica wewnętrzna węża

    13mm

    Źródło zasilania

    Powietrze

    Zużycie powietrza:

    6CFM