zł1077.83
Bez podatku VAT
zł1325.73
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
G7321
Przeznaczony do lekkich prac w warsztacie i garażu. Mechanizm
udarowy z podwójnym młotkiem z 4 stopniowym powietrznym
regulatorem prędkości do przodu/do tyłu. Ergonomiczna wygodna
rękojeść z amortyzatorem wibracji ze stałym wlotem i wylotem. Uruchamianie/zatrzymywanie jednym palcem. W rękojeści wbudowany, skierowany w dół zewnętrzny wylot.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Kobe Green Line |
Ciśnienie powietrza | 90psi |
Długość | 160mm |
EAN | 5036140227767 |
ECLASS Code | 21052003 |
Informacje o hałasach/wibracjach | Ciśnienie akustyczne: 88 db(A) EN ISO15744:2002 |
Maks. Ocena momentu obrotowego | 393Nm |
Moment obrotowy | (Fwd) - 339Nm |
Nr części MFR | G7321 |
Numer modelu: | G7321 |
Prędkość bez obciążenia | 10200rpm |
Przedmiot | Klucz udarowy pneumatyczny |
Rodzaj korpusu | Uchwyt do pistoletu |
Rozmiar trzpienia | 3/8in. |
Szerokość | 50mm |
UNSPSC Code | 27112713 |
Waga | 1.39kg |
Wymiar wlotu powietrza | 1/4in. |
Wysokość | 180mm |
Zgodna średnica wewnętrzna węża | 10mm |
Źródło zasilania | Powietrze |
Zużycie powietrza: | 3.4CFM |