noscriptKobe Red Line KLUCZ UDAROWY IW500 1/2" | Cromwell Tools

Kobe Red Line

KLUCZ UDAROWY IW500 1/2"

SKU:

KBE2702316P

zł824.67

Bez podatku VAT

zł1014.34

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    IW500
    Obudowa wykonana z jednego elementu aluminium, regulator mocy - 10 pozycji, zmiana kierunku obrotu poprzez użycie kciuka.Gwint wlotu powietrza: 1/4" NPT dla węży 10mm, ciśnienie powietrza: 90psi, moment obrotowy: 300ft/lbs, zużycie powietrza: 4cfm*, maks. wymiar śrub: 16mm.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Kobe Red Line

    Ciśnienie powietrza

    90psi

    Długość

    188mm

    EAN

    5036140089174

    ECLASS Code

    21052003

    Informacje o hałasach/wibracjach

    Poziom ciśnienia akustycznego: 88dBA Poziom wibracji: 4.2 m/s²

    Maks. Ocena momentu obrotowego

    488Nm

    Moment obrotowy

    (Fwd)380 - 488Nm

    Nr części MFR

    IW500

    Numer modelu:

    IW500

    Prędkość bez obciążenia

    8400rpm

    Przedmiot

    Klucz udarowy pneumatyczny

    Rodzaj korpusu

    Uchwyt do pistoletu

    Rozmiar trzpienia

    1/2in.

    Szerokość

    65mm

    UNSPSC Code

    27112713

    Waga

    2.2kg

    Wymiar wlotu powietrza

    1/4in.

    Wysokość

    190mm

    Zgodna średnica wewnętrzna węża

    10mm

    Źródło zasilania

    Powietrze

    Zużycie powietrza:

    >350CFM