noscriptKobe Red Line KLUCZ UDAROWY & AKCESORIAZESTAW IWS500 1/2" | Cromwell Tools

Kobe Red Line

KLUCZ UDAROWY & AKCESORIAZESTAW IWS500 1/2"

SKU:

KBE2702350K

zł978.70

Bez podatku VAT

zł1203.80

Z VAT

NA STANIE (8)

    Przegląd

    IWS500
    Zestaw pakowany w walizce przeciwudarowej.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Kobe Red Line

    Ciśnienie powietrza

    90psi

    Długość

    188mm

    EAN

    5036140089198

    ECLASS Code

    21052003

    Informacje o hałasach/wibracjach

    Poziom ciśnienia akustycznego: 88dBA Poziom wibracji: 4.2 m/s²

    Maks. Ocena momentu obrotowego

    380Nm

    Moment obrotowy

    (Fwd)Nm

    Nr części MFR

    IWS500

    Numer modelu:

    IWS500

    Prędkość bez obciążenia

    8200rpm

    Przedmiot

    Klucz udarowy pneumatyczny

    Rodzaj korpusu

    Uchwyt do pistoletu

    Rozmiar trzpienia

    1/2in.

    Szerokość

    65mm

    UNSPSC Code

    27112713

    Waga

    2.2kg

    Wymiar wlotu powietrza

    1/4in.

    Wysokość

    190mm

    Zgodna średnica wewnętrzna węża

    10mm

    Źródło zasilania

    Powietrze

    Zużycie powietrza:

    4CFM